イシガキ産業
イシガキ産業の キッチン・調理用品
イシガキ産業の ボール・ざる・漬物・米びつ
イシガキ産業の ボウル
ガラスボール用 DLシリコンカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29505895
品番
4271
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
蒸気弁を開けてレンチン。ラップいらずのエコ調理。
蒸気弁を閉めるとしっかり密閉されるため、冷蔵庫保存にも便利です。
用途
耐熱ボウル深型にご使用いただけます。
材質
シリコン
質量(g)
85
サイズ(cm)
15用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×176×29
耐熱温度(℃)
シリコン部:230、蒸気弁部:140
耐冷温度(℃)
シリコン部:‐20℃、蒸気弁部:‐20
電子レンジ
可