たらいバケツ(オバケツ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)7.5 注文コード29505947 品番M8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

渡辺金属工業は1923年(大正12年)に姫路城の城下町で誕生した老舗メーカーです。創業当時から、一生使えるバケツづくりをコンセプトに、サビに強く、壊れにくいバケツを作り続けています。耐久性・耐腐食性に優れた日本製素材のみを使用し、自社工場で熟練職人による手仕事によって、一つひとつ丁寧に仕上げるという技と信念は現在のオバケツ職人たちにも大切に受け継がれています。
水を入れて使えるように水漏れ防止加工を施しています。
トタン製で錆に強く屋外でも使用できます。
たらいとしてだけではなくおしゃれなインテリアとしても使えます。

材質トタン材(亜鉛メッキ鋼板) 容量(L)7.5 口内径×底径×高さ(mm)305×240×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする