TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ボール・ざる・漬物・米びつ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の タライ・タル
トンボ角型タブ 蓋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
36型
注文コード
29505956
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
様々な用途に使える。コンパクトなタブ。肉厚で丈夫。屋外使用に最適。
移動に便利な持ち手ひも付き。
色
グリーン
サイズ
36型
高さ(mm)
35
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸(mm)
380×535
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
‐10
材質(フタ)
ポリプロピレン
材質(ひも)
不織布