TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ボール・ざる・漬物・米びつ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の タライ・タル
トンボ角型タライジャンボ 60型(水抜き栓付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29505974
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
様々な用途に使えるタブ。肉厚で丈夫。屋外使用に最適。
ホース止め付
色
モスグリーン
容量(L)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×470×330
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
‐10