- バリバリサラダハンディスリム 山研工業 29505990

バリバリサラダハンディスリム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード29505990品番-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

サラダはもちろん、あく抜き野菜、天ぷら材料、パスタなどの 麺類、炒め野菜、フルーツの水切りまで様々な水切りが可能です。
スリムタイプで本体に取っ手とそのまま排水ができる水切り口がつきました。
ふたもロックして回転できるようになり、よりしっかりした水切りを可能にしました!
スリムタイプなので通常の「バリバリサラダ」シリーズより場所も取らず、収納も楽です。
透明度の高いスチロール製本体で、中がよく見えます。

材質(本体)スチロール樹脂容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×157×215耐熱温度(℃)70材質(フタ)ポリプロピレン樹脂材質(バスケット)ポリプロピレン樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする