RBT-220 Ver.2 電動式パスタマシーン インペリア 29506489

電動式パスタマシーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード29506489品番RBT-220 Ver.2
参考基準価格(税別)¥670,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

場所をとらないコンパクトサイズ!どなたでも簡単操作の、ヨーロッパ普及タイプ!
サブスイッチが無くなり、メインスイッチのみONにすると動作します。
本体上部に手を挟まないよう安全柵がつきました。
プレートが手動用のプレートと同じものになりました。
カッター(別売りオプション)を本体横にアタッチメントする新規格モデル。コンパクトサイズで様々なシーンに活躍します。

材質スチール(クロムメッキ)質量(kg)17.5電力(W)商品電力:140コード長さ(m)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360(630)×250×330※()のサイズはカッター装着時の寸法です。電源(単相/V)100 50/60Hz帯幅(cm)ローラー麺:22
注意
※カッターはオプションです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする