曜日別特売
- ロカコス ミクロオイルフィルター アウレリア 29506988

ロカコス ミクロオイルフィルター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個サイズ注文コード29506988品番-
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

揚げ物をよりキレイに、より美しく!
超細孔ミクロンメッシュで揚げカスを99.93%除去し 素早く油をろ過します。
熱油のまま、濾過してOK!
油の延命効果がなんと2倍
バッグ交換推奨回数は約1000回
120メッシュ

サイズ材質(フィルター)ポリエチレンテレフタレートフィルターサイズ(mm)210×215×165耐熱温度(℃)200材質(枠)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする