テープと袋のカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード29507627 品番CH-2099
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

開けにくい袋も、野菜のテープも「スッ切り」カット!
開いてテープやフィルムなどのカットに、閉じて袋のカットに大活躍。
マグネット付なので冷蔵庫などに貼っておけてとっても便利「
使用しないときは刃をしまっておけるにので安全です。
テープなどのカットは開いて使用できます。

全長(mm)95 ピンク 材質(本体)ABS樹脂 耐熱温度(℃)本体:80 材質(刃)ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする