平野製作所
かぼちゃカッター 薄刃タイプ ステンレス柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
29507950
品番
KC-5S
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥51,568
販売価格(税別)
¥
46,880
バスケットに入れる
かぼちゃ等のスライスを特に重視したタイプですので、切断面がきれいに切れます。
質量(kg)
5.8
材質(本体)
プラスチックまな板
刃の厚さ(mm)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×510×150
材質(刃)
ステンレス刃物使用
刃渡り(mm)
360