橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の キッチン・調理用品
橋本達之助工芸の バット・番重・コンテナ
橋本達之助工芸の バット・トレー
ウッドグレイン ノンスリップトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29508415
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
モダンな木目調デザインのノンスリップタイプトレーです。
リサイクルペット樹脂使用で強度があり、軽量です。
業務用電子レンジ、食器洗浄機、乾燥機全般は使用不可です。
用途
モダンな木目調デザインのノンスリップタイプトレーです。
リサイクルペット樹脂使用で強度があり、軽量です。
業務用電子レンジ、食器洗浄機、乾燥機全般は使用不可です。
材質
R-PET樹脂(ウレタン塗装)
色
オーク
サイズ(cm)
L
内寸(mm)
370×260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
412×303×18
耐熱温度(℃)
140