グリーンパール渕黒葵盆(NS加工)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29508476 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

独特な形と、独特なカラーリングが目を引きます。
持ちやすく取っ手の曲線、底面のリムなど細部にもこだわりの形状は実用性にも優れています。スタッキング時(積み重ね)の安定感や、水切りも良く密着防止の安心設計です。
トレイ表面にはノンスリップ加工を施していますのでトレイに乗せた食器などすべりにくくなっております。
材質は超耐熱ABS樹脂で熱などにも強く、病院や学校などの食器洗浄機対応。軽くて薄くて丈夫な使いやすさを追求したトレイです。

材質超耐熱ABS樹脂 サイズ尺4寸 内寸(mm)370×275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×306×27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする