用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の キッチン・調理用品
用美(ヤマコー)の バット・番重・コンテナ
用美(ヤマコー)の バット・トレー
木製ノンスリップマルチトレイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29508537
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ノンスリップ加工が施されているので、食器がすべりにくいです。
材質
タモ材
色
クリア
サイズ
小
内寸(mm)
330×210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×240×20