ARIGAT ムギ・タケ プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 29509097 品番 AGM-07
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

植物由来で繊維が太いため丈夫な仕上がり
未晒だからこそ状況を選ばず使いやすい
感染対策や人手不足解消におすすめ
イベントに限らず、学校をはじめ、介護食やホテルなど、多方面で大活躍
ムギ50%、タケ50%素材の環境に配慮したエコ容器です。
未晒色なため場所を選ばず様々な場面でお使いいただけます。

高さ(mm)10 サイズ(cm)15 短辺(mm)150 長辺(mm)150 耐熱温度(℃)‐20〜180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする