ARIGAT ムギ・タケ プレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 29509106 品番 AGM-08
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

植物由来で繊維が太いため丈夫な仕上がり
未晒だからこそ状況を選ばず使いやすい
感染対策や人手不足解消におすすめ
イベントに限らず、学校をはじめ、介護食やホテルなど、多方面で大活躍
ムギ50%、タケ50%素材の環境に配慮したエコ容器です。
未晒色なため場所を選ばず様々な場面でお使いいただけます。

高さ(mm)15 サイズ(cm)18 短辺(mm)180 長辺(mm)180 耐熱温度(℃)‐20〜180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする