ダイモン
ダイモンの ラップ・消耗品・食品包材
ダイモンの 食品容器
ダイモンの 汎用トレー
ARIGAT ムギ・タケ スクエアプレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
29509149
品番
AGM-24
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
盛付を映えさせる上品なデザインのスクエアプレートです。
用途
テイクアウト・デリバリー・イベントに
かさばらないため、省スペースで在庫管理ができます。
パーティーやビュッフェはもちろん、イートイン、イベントなどで大活躍
材質
ムギ50%、タケ50%
高さ(mm)
13
短辺(mm)
130
長辺(mm)
260
耐熱温度(℃)
‐20〜180