水野産業
水野産業の ラップ・消耗品・食品包材
水野産業の 食品容器
水野産業の フードカップ
アイス&スープカップ8オンス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
29509185
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
紙
容量(mL)
232
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
90×62
容量(オンス)
8
柄
クラフト風
内面加工
PLAラミネート加工