エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 汎用カップ
AP-丸カップ 129
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
29509228
品番
7R012432
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ポリエチレンテレフタレート
容量(mL)
430
直径(Φmm)
129
高さ(mm)
60
耐熱温度(℃)
60
商品タイプ
本体エコ