エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 汎用カップ
SQ-丸カップ 120 本体エコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
29509246
品番
7R006228
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじ式のかん合する蓋ですので、力を入れずに簡単に 開閉ができます。
臭いや汁漏れしないので安心して保存ができます。
材質
ポリエチレンテレフタレート
容量(mL)
280
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
50
耐熱温度(℃)
60
商品タイプ
本体