タカギ産業
タカギ産業の ラップ・消耗品・食品包材
タカギ産業の 食品容器
タカギ産業の 丼・重
ミリオン 夢彩ごぜん 長角丼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50セット)
注文コード
29509264
品番
50S
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
丼物のテイクアウトに最適です。
T-136の中皿(別売り)をご使用頂くと、食べる直前に具材をごはんに乗せる事が出来、より美味しくご提供できます。レンジ使用可。嵌合蓋。中が見える透明蓋。
材質
PPF
寸法(mm)
本体:152×175×60、蓋:157×177×17
色
(本体)黒/(嵌合蓋)透明
容量(mL)
860
材質(本体)
PPF
耐熱温度(℃)
本体:130、蓋:80
材質(フタ)
OPS