タカギ産業
タカギ産業の ラップ・消耗品・食品包材
タカギ産業の 食品容器
タカギ産業の 丼・重
ミリオン 夢彩ごぜん 長角丼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
29509280
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
丼物のテイクアウトに最適です。
別売りの本体蓋セットと一緒にご使用ください。TSR-136用。
材質
PPF
寸法(mm)
138×160×25
色
黒
容量(mL)
400
耐熱温度(℃)
130