REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]の ランタン
レックス ドームランタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29509386
品番
WG4301
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使えます。
用途
アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使える手のひらサイズのLEDランタン!
コンパクトで可愛いミニランタンです。
下置きでも吊るしても使え最大24時間点灯
LED:(Highモード)150ルーメン・(Lowモード)60ルーメン
点灯時間:Highモード約6時間・Lowモード約10時間・点滅モード約24時間
電池:単4×3個(電池別売)
防水規格:IPX4
質量(g)
98
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×76
全光束(Lm)
HIGHモード:150、LOWモード:60
使用電池
単4乾電池×3本(別売)
防水保護等級
IPX4
照射距離(m)
約15
発光体
LED12個
電球の種類
LED(白色)
連続点灯時間(時間)
HIGHモード:6、LOWモード:10、点滅モード:24