曜日別特売
KYR180 蚊遣りオバケツ 大 渡辺金属工業 29509508

蚊遣りオバケツ 大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード29509508品番KYR180
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

雨や風の強い日でも使える蚊遣りバケツ。持ち運びやすく、室内にも置けます。フタをしたまま使えるので、子どもやペットのいるご家庭にもおすすめ。本体の下は予備の蚊取り線香入れになっていて、フタの裏に付いているフックを内トレイのピンに引っ掛けて持ち上げると取りだせます。炭を捨てるときも手が汚れず便利です。
フタを回して本体の穴をふさぐと、空気が遮断されて数十分で線香の火が消えます。手を汚さず安全です。
蚊遣りオバケツは水濡れ防止処理を施しておりません。水・液体を入れる容器としては使用しないでください。

材質トタン材(亜鉛メッキ加工)サイズ直径(Φmm)180高さ(mm)245適合害虫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする