曜日別特売
60型 45号 樹脂製ディスプレイバスケット 傾斜型 萬洋 29510296

樹脂製ディスプレイバスケット 傾斜型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×30/100
内容量1個注文コード29510296品番60型 45号
参考基準価格(税別)¥8,270販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。
ディスプレイに合わせてお選び頂けます。
「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。
お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。
耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。
天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。
従来の樹脂バスケットに比べ太め(Φ5mm)の材料で編んでいます。
ステンレス枠芯入り

用途
お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。
ディスプレイに合わせてお選び頂けます。
材質ポリプロピレンブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×30/100耐熱温度(℃)120号数45号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする