曜日別特売
60型 40号 樹脂製ディスプレイバスケット 傾斜型 萬洋 29510305

樹脂製ディスプレイバスケット 傾斜型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×30/80
内容量1個注文コード29510305品番60型 40号
参考基準価格(税別)¥7,420販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。
ディスプレイに合わせてお選び頂けます。
「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。
お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。
耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。
天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。
従来の樹脂バスケットに比べ太め(Φ5mm)の材料で編んでいます。
ステンレス枠芯入り

用途
お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。
ディスプレイに合わせてお選び頂けます。
材質ポリプロピレンブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×30/80耐熱温度(℃)120号数40号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする