1328603 トラストH付パイプブラシΦ50×500 TRUST(トラスト)[厨房用品] 29512387

トラストH付パイプブラシΦ50×500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード29512387品番1328603
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。

材質芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン全長(mm)500レッド材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)50×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする