TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト フロアスクイーザー 40cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グリーン
レッド
イエロー
ブルー
グリーン
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29513525
品番
2012102
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
TPEブレードで乾いたフロアでも引っかかりにくく、水気をかきだす!
一体形状なので、汚れが残りにくく、衛生的に使用できます。
材質
本体:ポリプロピレン、水切り:TPE
幅(mm)
400
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×64
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-1339-0204
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ハンドル別売り