トラスト
トラストの 掃除用具
トラストの ワイパー
トラストの スクイジー・ガラスワイパー
ダブルブレード スポンジスクイーザー 25cm用交換ブレード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29513690
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン、EPDM
幅(mm)
250
寸法(mm)
250×26
色
ホワイト
繰り返し・詰め替え
対応