画像準備中

セキスイ アースプロジェクトポリペール角型 90型 本体(袋止付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29514767 品番-
参考基準価格(税別)¥19,350 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

エコマーク日本環境協会による「エコマーク」認定商品です。

材質ポリプロピレン 形状 グレー 容量(L)90 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:505×445×805 グリーン購入法適合 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+蓋 エコマーク認定番号06 128 086

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする