岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ゴミ箱
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ペール・バケツ型ゴミ箱
ベルク 角型ペール ブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
45
商品タイプ
本体
注文コード
29514794
品番
45D
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
容量・商品タイプ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ゴミ袋が見えない袋止めつき。便利な蓋かけ機能。豊富な4サイズ展開。ブルーとグレーの2色展開
材質
ポリプロピレン
形状
角
色
ブルー
容量(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
セット時:300×415×560
耐熱温度(℃)
100
商品タイプ
本体
注意
※蓋は別売りになります。