岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ゴミ箱
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ペール・バケツ型ゴミ箱
ベルク 角型ペール ブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
商品タイプ
蓋
注文コード
29514828
品番
70D
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
容量・商品タイプ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ベルク角型ペール70D専用の蓋です。
材質
ポリプロピレン
形状
角
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
セット時:360×495×605
耐熱温度(℃)
100
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
蓋