ベルク 角型ペール グレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)29 商品タイプ本体 注文コード29514855 品番30D
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は容量・商品タイプ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ゴミ袋が見えない袋止めつき。便利な蓋かけ機能。豊富な4サイズ展開。グレーとブルーの2色展開。

材質ポリプロピレン 形状 質量(kg)1.168 グレー 容量(L)29 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)263×354×110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:255×305×560 耐熱温度(℃)100 商品タイプ本体
注意
※蓋は別売りになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする