岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ゴミ箱
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ペール・バケツ型ゴミ箱
ベルク 角型ペール グレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
商品タイプ
蓋
注文コード
29514864
品番
30D
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
容量・商品タイプ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ベルク角型ペール30D専用の蓋です。
材質
ポリプロピレン
形状
角
質量(kg)
0.298
色
グレー
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
255×305×560
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
354×263×110
耐熱温度(℃)
100
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
蓋