ベルク 角型ペール グレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 商品タイプ 注文コード29514925 品番90D
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は容量・商品タイプ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ベルク角型ペール90D専用の蓋です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリプロピレン 形状 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:420×570×630 耐熱温度(℃)100 フタの種類かぶせ式 商品タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする