ノンタッチサニタリーボックス 6L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29514959 品番HT-SB6
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

蓋を触らずセンサーで約3秒の自動開閉!
直接触らなくても蓋が開閉するため、手を汚さずにご使用できます。
スリムなコンパクトデザインでも十分な収納容量を確保。
電源は乾電池対応でどこでも設置が可能です。
防水仕様(IPX2)になっている為、湿気が多い場所や、水が商品にかかっても問題ありません。
ゴミ袋の余った部分を通してボックスにぴったりフィットするバッグフィクサー付。

材質ポリプロピレン、ABS樹脂 容量(L)6 電源単3アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×213×307
注意
※コンパクトサイズなのでトイレや個室での使用に最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする