ニトリル使いきり手袋(粉なし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード29515099 品番M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,140
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

薬品・油に優れた耐性があり、また突き刺しにも強い耐性を持っています。
天然ゴムタンパクによるアレルギー発症の心配がありません。
粉なし裏面加工により食品加工業、精密製品加工業における異物混入の心配を削減。
粉なし。
食品衛生法適合 。

用途使い捨て用 材質ニトリル ホワイト サイズM 入数(枚)100 機能耐薬品・耐油・耐突刺 全長(cm)24 粉有無粉無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29515099 M 31243898 NO.991M-W モデルローブ ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991 エステー モデルローブ ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991 エステー 1箱(100枚) 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする