ニトリル手袋 ブラック#2066(粉無)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 29515178 品番 M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

食品衛生法に適合した、ブラックカラーのニトリル手袋が新登場!
ブラックカラーで汚れが目立たず、人目に触れるオープンキッチンなどに最適です。
調理や掃除など、日常生活でお使いいただけます。
100枚入のコンパクトタイプで省スペースで保管可能です。
手にぴったりフィットするので、着用時のストレスを軽減します。
手首部分から取り出しができ、衛生的です。
HACCP対策としても使えるブラックカラー。雰囲気を壊しにくいブラックカラー

用途使い捨て用 材質ニトリル ブラック サイズM 入数(枚)100 規格食品衛生法 全長(cm)23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29515178
2026-01-17
用途:
料理
建設業・工事業

指先に遊びがない、ぴったりしてて作業が進みます。
男でもMサイズが使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
29515160
2026-01-07
用途:
ケーキを作るときに使用
SANO MA BUONO 様 (卸売・小売業)

手に密着して細かな作業がしやすいです。カラーもブラックがケーキ屋さんの見た目をかっこよくしてくれるので気に入っています!

1人が参考にしています
対象商品:
29515187
2026-03-21
用途:
機械メンテナンス、掃除
卸売・小売業

耐油性に優れ伸びもよく非常に使いやすいです。もう何年もリピートしています。

対象商品:
29515178
2025-10-29
用途:
仕事で
うたかた 様 (サービス業)

使いやすく手荒れもせず粉もなく重宝しています。
リピート不可避です。

1人が参考にしています
対象商品:
29515187
2024-12-16
用途:
飲食業
株式会社 フィールドガーデンカンパニー 様 (飲食業)

見た目もカッコよいし、肌感滑らかで、とっても使いやすいです!

対象商品:
29515169
2024-02-02
用途:
水仕事、調理時
淡路屋 様 (飲食業)

大変使い心地が良く手を保護するのに助かります!
ありがとうございます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする