3Dサージカルマスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40枚) 注文コード 29515300 品番 TB399
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

3層構造ながら、厚めの生地を使用し、型がくずれにくく快適で、更にJIS医療用マスククラスII取得。
3層構造のフィルターで微小粒子、バクテリアウイルスを99%遮断。
ノーズストッパー付
衛生的で持ち運びに便利な個別包装。
3D形状で口元の空間をキープ。

用途使い捨て用 材質ポリプロピレン不織布 形状柳葉 グレー サイズフリー 入数(枚)40 構造3層 包装形態個別包装 対象ウイルス・細菌 ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする