男女兼用長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード29515318 品番SZ411-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

高温作業場向け点タッチ設計ですずやかに!
素早く汗を拡散させる速乾性で、凹凸のある組織により多面的に汗や水分をキャッチ。
素早く拡散、乾燥させ、快適な着心地が持続します。
前開き仕様のセミオートストッパー付きジッパーなので作業中に衣服が開くのを防ぎスライダーの破損の防止になります。
縫い代のほつれを防止するとともに、体毛などの落下を防ぎ衣類からの異物混入を防ぎます。
ウエストインナーレス仕様
抗菌 、制電 、吸汗 、速乾
軽量 、点タッチ 、防汚
セミオートコイルファスナー
表地、袖口フライス
インナー
スナップボタン縦付
インナー、袖口メッシュ&鹿の子ニット

用途暑さ対策 ホワイト サイズS 混率(%)ポリエステル99+複合繊維(ポリエステル)1 着丈(cm)65 適応腹囲(cm)106 袖丈長袖

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29515318 SZ411-W 70505026 SZ411-W 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1枚 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする