TKG
TKGの 空調・水冷ウェア
TKGの アクセサリ 空調ウェア・服
空調服用 ファン・バッテリーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29516228
品番
SF1250
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
セット内容
ワンタッチファン(2個)、大容量バッテリー、急速充電ACアダプター、ケーブル、バッテリーケース
連続使用時間(時間)
7.2V/約8、6V/約12、 5V/約18、 3.3V/約24
バッテリー電圧(V)
4段階切替え(7.2/6/5/3.3)
充電時間(時間)
約8
バッテリー容量(mAh)
6500