クルー
クルーの ラップ・消耗品・食品包材
クルーの ポリ袋・ジッパー付き袋
クルーの ストックバッグ
鮮度保持袋 ひも付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
29516359
品番
11号
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
野菜の鮮度を長持ちさせ、フードロスを防ぎます
厚さを薄くし、化石燃料の使用量を減らすことでCO2排出量を抑えたエコ商品です。
野菜から出るエチレンガスを吸着し、腐敗を遅らせます。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.007
色
グリーン
サイズ(号)
11
寸法(横×縦)(mm)
200×300