クルー
クルーの ラップ・消耗品・食品包材
クルーの ポリ袋・ジッパー付き袋
クルーの ストックバッグ
鮮度保持袋 ひも付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
29516377
品番
13号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥670
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
野菜の鮮度を長持ちさせ、フードロスを防ぎます
厚さを薄くし、化石燃料の使用量を減らすことでCO2排出量を抑えたエコ商品です。
野菜から出るエチレンガスを吸着し、腐敗を遅らせます。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.007
色
グリーン
サイズ(号)
13
寸法(横×縦)(mm)
260×380