曙産業
曙産業の ラップ・消耗品・食品包材
曙産業の ポリ袋・ジッパー付き袋
曙産業の 袋用クリップ
トージー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(3本)
注文コード
29516395
品番
ST-3015
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
しっかり密閉できるので湿気や乾燥から食品を守ります。
しっかり密閉できる袋クリップ
丈夫な構造なので長くご使用になれます。
耐冷温度がー20℃までですので冷蔵庫に使用できます。
3本セット
材質
ポリプロピレン
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×20×12
耐熱温度(℃)
‐20〜120
有効幅(mm)
60