未晒し紙おかずカップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300枚) 注文コード 29516605 品番 8号
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

PBTフィルム貼りされた厚手のクラフト紙のおかずカップです。
丈夫で約200℃の耐熱性があり、オーブン・オーブントースターでご使用いただけます。
レンジOK。
水も油も通さないPBTフィルム貼りで、お弁当はもちろん焼き菓子やデザート、小分けカップとしても幅広くご使用できます。
未晒し紙(無漂白原紙)の紙本来の風合いは、様々な食材に合います。ご使用後は可燃ごみとして扱える、脱プラ環境対応素材です。
衛生・安全管理万全な日本国内の工場で生産されています。

材質紙/バージンパルプ100% 高さ(mm)32 耐熱温度(℃)約200 底径(Φmm)46 内面加工PBT加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-03
用途:
お弁当
建設業・工事業

思ったより小さかったですがたくさん入っていたのでしばらく使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする