アースジェット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(450mL×4本) 注文コード29516877 品番4901080096814
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

蚊・ハエを落とす!
無香料、低刺激タイプ
赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも!
【効能・効果】ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除
【防除用医薬部外品】

用途ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除 成分1号灯油、LPG、他1成分 種別スプレー タイプ虫ケア用品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×330×133 香り無香料 適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ 使用量噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 効果ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除
注意
※【してはいけないこと】
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※40秒以上連続噴射しないでください。
※【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※【その他の注意】
※定められた使用方法・使用量を守ってください。
※逆さまでスプレーしないでください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚、小鳥などのペット類、飼料、観賞植物、衣類・寝具にかからないようにしてください。
※アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。
※変色のおそれがあるので、家具、建具、フローリングなどに直接噴射しないでください。また、ふすま、障子紙、カーテン等にはシミを残すおそれがあるので、直接噴射しないでください。
※噴射中は噴射する人以外の入室を避け、噴射後は室内を十分に換気してから入室してください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
※使用後は床が滑りやすくなるため注意してください。
※換気してください。
※注意-人体に使用しないこと
※【保管及び取扱上の注意】
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所に置かないでください。
※【火気と高温に注意】高圧ガス:LPガス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする