BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の カゴ・ボックス・収納
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 自転車用カゴ・バスケット
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の シティーサイクル用リア(後)
スタイリッシュリヤバスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29516895
品番
RBKST1.A
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
スタイリッシュなデザイン。反射マーク入り
材質
樹脂
色
ダークブラウン
質量(g)
1490
容量(L)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350(底240)×450(底350)×260(低210)