BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 自転車用ライト
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の ヘッドライト・フロント用ライト
長寿命セーフティライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29517035
品番
HL-SPT1
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
首振り機能で照射方向を変えられます。点灯、点滅の2モード切替機能付。
色
ダークブルー
質量(g)
約70(電池除く)
連続点灯時間
約300時間
点滅
連続:約600時間
寸法(縦×横×奥行)(mm)
約45×40×93
明るさ
約150カンデラ