BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 自転車用ライト
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の ヘッドライト・フロント用ライト
長寿命セーフティライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
29517060
品番
HL-SPT1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,530
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
首振り機能で照射方向を変えられます。点灯、点滅の2モード切替機能付。
色
ホワイト
質量(g)
約70(電池除く)
連続点灯時間
約300時間
点滅
連続:約600時間
寸法(縦×横×奥行)(mm)
約45×40×93
明るさ
約150カンデラ