TKG
TKGの 陳列・ディスプレイ用品
TKGの 汎用ディスプレイ
TKGの ディスプレイボックス
アクリルラインストレートスクエアスタンド 70角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29517120
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
素敵な空間を演出します・・・。
色
クリア
タイプ
4面体
板厚(mm)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×100
一辺長さ(mm)
70