18-8 ワンタッチ ハイティースタンド 大

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29517217 品番-
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

材質:18-8ステンレス
対応プレートサイズ:Φ250〜290mm
折りたたんでコンパクトに収納できます。

用途
収納に場所をとらないワンタッチ展開折りたたみ式のユニークなプレートスタンドです。
テーブル上の限られたスペースにご自慢のお料理やお菓子を効率良く並べることができます。
アフタヌーンティーはもちろん、和食、洋食、中華料理にも楽しくご利用いただけます。
開閉が固くなった場合はリベット部分に油(ミシン油・食用油等)をさしてください。
手を挟んだりケガをしないようにご注意ください。
幼児の手の届かない所に保管してください。
食卓用以外の用途にはご使用にならないでください。
材質18-8ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×250×380 折りたたみ寸法(mm)190×40×380 適合寸法(mm)対応プレートサイズ:Φ250〜290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする