BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の カゴ・ボックス・収納
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 自転車用カゴ・バスケット
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の ATB・MTB・クロスバイク用
ティービーワン用フロントバスケット・ワイヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29517401
品番
BK-TB1
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ティービーワン用。学生カバンのサイズに合わせたワイヤーバスケット。バスケット下にライトを装着可能(専用ブラケット付き)
材質
ステンレス
色
シルバー
質量(g)
1050
最大積載量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
462(底408)×216(底163)×228